Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls Interlock ZHA4232

  • ERIKS:13558279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H475E / H685E / H695E
  • Zink-nikkel
  • Inwendig en uitwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 34,32/ stukexcl. btw

€ 41,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Code
ZHA4232
Uitvoering
Interlock
Strippen of niet strippen
Inwendig en uitwendig strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam. (maat)
-32
L
99 mm
D
78 mm