Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang ISO 280 H475E-24-M3

  • ERIKS:14489783
Image 1
FLEXION ENDURO™ H475E (ISO 280)
4-STAALINLAGEN
Compacter, verbeterde flexibiliteit, lichter gewicht per meter en kleinere buigradius in vergelijking met conventionele 4SH/4SP-slangen
Opslaan in lijst

€ 66,52/ meterexcl. btw

€ 80,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

198,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H475E
Code
H475E-24-M3
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
52.1 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Minimum barstdruk
112 MPa
Minimum barstdruk
16352 psi
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
2.95 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
SAE-norm
SAE 100 R12
ISO-norm
ISO 18752 CC class 280
Onderdelen & accessoires

€ 20,95/ stukexcl. btw

€ 25,35incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 13,41/ meterexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

€ 28,65/ meterexcl. btw

€ 34,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

€ 126,35/ meterexcl. btw

€ 152,88incl. btw

43,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026