€ 20,95/ stukexcl. btw
€ 25,35incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Code | ZHA4224 |
Uitvoering | Interlock |
Strippen of niet strippen | Inwendig en uitwendig strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -24 |
L | 94 mm |
D | 62 mm |