€ 9,13/ meterexcl. btw
€ 11,05incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
1699,07 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H210 |
Code | H210-04 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 14.5 mm |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Maximale werkdruk | 40 MPa |
Maximale werkdruk | 5802 psi |
Minimum barstdruk | 1600 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.33 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN |
€ 6,50/ meterexcl. btw
€ 7,87incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
3521,248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026