Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H204E-04

  • ERIKS:13532430
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2-STAALINLAGEN COMPACT - OVERTREFT 2SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 6,50/ meterexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

3521,248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-04
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
13.3 mm
Maximale werkdruk
450 bar
Maximale werkdruk
45 MPa
Maximale werkdruk
6525 psi
Minimum barstdruk
1800 bar
Minimum barstdruk
180 MPa
Minimum barstdruk
26280 psi
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.29 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237-2SC
Onderdelen & accessoires

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

1587 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ5004

  • Eriks:14340768
  • Manufacturer:QFJ5004

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

471 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,60/ meterexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026