Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H204E-24

  • ERIKS:13532444
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2-STAALINLAGEN COMPACT - OVERTREFT 2SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 40,98/ meterexcl. btw

€ 49,59incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

165,845 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-24
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
50.6 mm
Maximale werkdruk
150 bar
Maximale werkdruk
15 MPa
Maximale werkdruk
2175 psi
Minimum barstdruk
600 bar
Minimum barstdruk
60 MPa
Minimum barstdruk
8760 psi
Min. buigradius
260 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
2.12 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237-2SC
Onderdelen & accessoires

€ 15,99/ stukexcl. btw

€ 19,35incl. btw

391 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ5024

  • Eriks:14340760
  • Manufacturer:QFJ5024

€ 65,41/ stukexcl. btw

€ 79,15incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 2,35/ meterexcl. btw

€ 2,84incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 28,65/ meterexcl. btw

€ 34,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 01/12/2026