.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 65,41/ stukexcl. btw
€ 79,15incl. btw
81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Code | QFJ5024 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -24 |
L | 62 mm |
D | 62.5 mm |