€ 34,18/ meterexcl. btw
€ 41,36incl. btw
162,965 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H204E |
Code | H204E-20 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 43.1 mm |
Maximale werkdruk | 160 bar |
Maximale werkdruk | 16 MPa |
Maximale werkdruk | 2325 psi |
Minimum barstdruk | 640 bar |
Minimum barstdruk | 64 MPa |
Minimum barstdruk | 9344 psi |
Min. buigradius | 250 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 1.53 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237-2SC |
€ 13,08/ stukexcl. btw
€ 15,83incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 54,17/ stukexcl. btw
€ 65,55incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 23,70/ meterexcl. btw
€ 28,68incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 87,30/ meterexcl. btw
€ 105,63incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026