Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H203E-12

  • ERIKS:12772413
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Hydraulische slang H204E-12

Hydraulische slang H204E-12

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H203E
Code
H203E-12
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
27.8 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4061 psi
Min. buigradius
160 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C