Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H104E-24

  • ERIKS:13532428
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1-STAALINLAGE COMPACT - OVERTREFT 1SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 31,75/ meterexcl. btw

€ 38,42incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

234,452 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-24
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
48.6 mm
Maximale werkdruk
90 bar
Maximale werkdruk
9 MPa
Maximale werkdruk
1275 psi
Minimum barstdruk
360 bar
Minimum barstdruk
36 MPa
Minimum barstdruk
5256 psi
Min. buigradius
300 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
1.39 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-1SC
ISO-norm
ISO 11237-1SC
Onderdelen & accessoires

€ 15,99/ stukexcl. btw

€ 19,35incl. btw

391 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 2,35/ meterexcl. btw

€ 2,84incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 25,10/ meterexcl. btw

€ 30,37incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 94,34/ meterexcl. btw

€ 114,15incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026