Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H104E-20

  • ERIKS:13532427
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1-STAALINLAGE COMPACT - OVERTREFT 1SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 23,96/ meterexcl. btw

€ 28,99incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

817,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-20
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam.
31.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Buitendiameter
41.1 mm
Maximale werkdruk
100 bar
Maximale werkdruk
10 MPa
Maximale werkdruk
1450 psi
Minimum barstdruk
400 bar
Minimum barstdruk
40 MPa
Minimum barstdruk
5840 psi
Min. buigradius
210 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
1.11 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-1SC
ISO-norm
ISO 11237-1SC
Onderdelen & accessoires

€ 13,08/ stukexcl. btw

€ 15,83incl. btw

208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 8,62/ meterexcl. btw

€ 10,43incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 23,70/ meterexcl. btw

€ 28,68incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 87,30/ meterexcl. btw

€ 105,63incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026