€ 18,08/ meterexcl. btw
€ 21,88incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
417,254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H104E |
Code | H104E-16 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 33.7 mm |
Maximale werkdruk | 110 bar |
Maximale werkdruk | 11 MPa |
Maximale werkdruk | 1595 psi |
Minimum barstdruk | 440 bar |
Minimum barstdruk | 44 MPa |
Minimum barstdruk | 6424 psi |
Min. buigradius | 180 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.74 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-1SC |
ISO-norm | ISO 11237-1SC |
€ 4,59/ stukexcl. btw
€ 5,55incl. btw
218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 30,16/ stukexcl. btw
€ 36,49incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 15,15/ meterexcl. btw
€ 18,33incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 67,26/ meterexcl. btw
€ 81,38incl. btw
239,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026