Eriks

Beschermslang Pyrojacket PJA-22 ID=35 mm

  • ERIKS:11414068
  • Fabrikant:7613288230781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,26/ meterexcl. btw

€ 81,38incl. btw

239,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Pyrojacket®
Type
PJA
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
Kleur
Rood
Binnendiameter
35 mm
Wanddikte
3.6 mm
Minimum temperatuur
-54 °C
Maximum temperatuur
260 °C
Rollengte
30 m
Alternatieven

€ 26,60/ meterexcl. btw

€ 32,19incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

214,52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026