Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal BSPP-f CAP-16BFF

  • ERIKS:11484174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitkap
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-BFF
Fabrikant ID
CAP-16BFF
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026