Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off beveiliging retrofit HRS-R-5H

  • ERIKS:13160101
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
BLOW-OFF BEVEILIGING. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 124,96/ stukexcl. btw

€ 151,20incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Professional
Type
HRS-R
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
56-74
Kabelbooglengte
280-390 mm
Identificatielengte
920 mm
Identificatiecode
5H
Minimum temperatuur
-40 °C
Maximum temperatuur
150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026