Eriks
FLEXION

FLEXION Beschermtape TAPE-05

  • ERIKS:14756906
Image 1
FLEXION™ HRS Tape is een rubberen beschermband die aan één zijde isvoorzien van een zelfklevende folielaag.
Bij het gebruik van FLEXION™ Blow-off beveiliging wordt het gebruikvan FLEXION™ HRS Tape (dubbele wikkeling) aanbevolen.
Het beschermt de slangbekleding tegen pulsaties van de hogedrukslangen/of tegen beschadiging door de vast aangebrachte bevestigingskabelzelf.
Opslaan in lijst

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
TAPE
Materiaal
Elastomeer
Breedte
25 mm
Rollengte
5 m