Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off beveiliging retrofit HRS-R-3C

  • ERIKS:13160093
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
BLOW-OFF BEVEILIGING. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 87,56/ stukexcl. btw

€ 105,95incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Professional
Type
HRS-R
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
22-31
Kabelbooglengte
230-290 mm
Identificatielengte
550 mm
Identificatiecode
3C
Minimum temperatuur
-40 °C
Maximum temperatuur
150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026