Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off beveiliging meetslang HRS-R-2MB

  • ERIKS:13160089
Image 1
FLEXION™ HRS-R-2M MINI
BLOW-OFF BEVEILIGING MINIMESS. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 69,52/ stukexcl. btw

€ 84,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Mini
Type
HRS-R-2 MINI
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
11.5-15.5
Kabelbooglengte
80 mm
Identificatiecode
2MB
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026