Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-S-125.1

  • ERIKS:13160082
Image 1
FLEXION™ HRS-S ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING. GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 75,24/ stukexcl. btw

€ 91,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
SAE 1 6000
Kabelbooglengte
320-390 mm
Buitendiameter staalkabel
4 mm
Type bevestigingsplaat
S
Binnendiameter bevestigingsplaat
12.5
Dikte bevestigingsplaat
4 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026