€ 88,88/ stukexcl. btw
€ 107,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ECO |
Type | HRS-P |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | Free fixpoint |
Kabelbooglengte | 320-440 mm |
Buitendiameter staalkabel | 5 mm |
Type bevestigingsplaat | P |
Binnendiameter bevestigingsplaat | 13 |
Dikte bevestigingsplaat | 4 mm |
Minimum temperatuur | -30 °C |
Maximum temperatuur | 100 °C |
€ 154,88/ stukexcl. btw
€ 187,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 90,20/ stukexcl. btw
€ 109,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026