Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-P-110

  • ERIKS:13160077
Image 1
FLEXION™ HRS-P ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 87,70/ stukexcl. btw

€ 106,12incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-P
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
Free fixpoint
Kabelbooglengte
260-350 mm
Buitendiameter staalkabel
4 mm
Type bevestigingsplaat
P
Binnendiameter bevestigingsplaat
11
Dikte bevestigingsplaat
4 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026