Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-P-090

  • ERIKS:13160076
Image 1
FLEXION™ HRS-P ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 62,92/ stukexcl. btw

€ 76,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-P
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
Free fixpoint
Kabelbooglengte
250-320 mm
Buitendiameter staalkabel
3 mm
Type bevestigingsplaat
P
Binnendiameter bevestigingsplaat
9
Dikte bevestigingsplaat
3 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026