€ 83,16/ stukexcl. btw
€ 100,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ECO |
Type | HRS-E |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | 35L |
Kabelbooglengte | 330-400 mm |
Buitendiameter staalkabel | 5 mm |
Type bevestigingsplaat | E |
Binnendiameter bevestigingsplaat | 45.5 |
Dikte bevestigingsplaat | 3 mm |
Minimum temperatuur | -30 °C |
Maximum temperatuur | 100 °C |
€ 90,20/ stukexcl. btw
€ 109,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026€ 154,88/ stukexcl. btw
€ 187,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026