Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-205

  • ERIKS:13160065
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING. GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 62,92/ stukexcl. btw

€ 76,13incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-E
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
12S
Kabelbooglengte
220-270 mm
Buitendiameter staalkabel
3 mm
Type bevestigingsplaat
E
Binnendiameter bevestigingsplaat
20.5
Dikte bevestigingsplaat
2 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026