Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-170

  • ERIKS:13160063
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING. GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 61,60/ stukexcl. btw

€ 74,54incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-E
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
10L - 8S - 3/8
Kabelbooglengte
210-250 mm
Buitendiameter staalkabel
3 mm
Type bevestigingsplaat
E
Binnendiameter bevestigingsplaat
17
Dikte bevestigingsplaat
2 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 90,20/ stukexcl. btw

€ 109,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

€ 154,88/ stukexcl. btw

€ 187,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026