Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal M-m/M-m STR-30MM60-30MM60

  • ERIKS:11483665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Fabrikant ID
STR-30MM60-30MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 30x2
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 30x1.5
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027