€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,76 | - |
10+ | € 2,48 | 10.00% |
25+ | € 2,21 | 20.00% |
50+ | € 2,07 | 25.00% |
100+ | € 1,93 | 30.00% |
250+ | € 1,79 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 242 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 31 mm |
Uitwendige diameter | 39 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M30 |
A | 31 mm |
B | 39 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 860 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |