Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal M-m/M-m STR-26MM60-22MM60

  • ERIKS:11483690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verkocht per: 180Min. order: 180

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Fabrikant ID
STR-26MM60-22MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

372 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026