€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
372 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,41 | - |
10+ | € 2,17 | 10.00% |
25+ | € 1,93 | 20.00% |
50+ | € 1,81 | 25.00% |
100+ | € 1,68 | 30.00% |
250+ | € 1,56 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 239 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 26.7 mm |
Uitwendige diameter | 35 mm |
Dikte | 2 mm |
Draadmaat (metrisch) | M26 |
A | 26.7 mm |
B | 35 mm |
C | 2 mm |
Min. barstdruk | 1050 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |