€ 8,37/ stukexcl. btw
€ 10,13incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-BM60 |
Fabrikant ID | STR-16JM-16BM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026