Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPP-m STR-10JM-08BM60

  • ERIKS:11484870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BM60
Fabrikant ID
STR-10JM-08BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027