€ 3,09/ stukexcl. btw
€ 3,74incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-BM60 |
Fabrikant ID | STR-08JM-08BM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |
€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026