Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/UNF-m STR-08BM60-10UM-OB

  • ERIKS:11485422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-UM-OB
Fabrikant ID
STR-08BM60-10UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/8" - 14 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
240 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027