€ 3,24/ stukexcl. btw
€ 3,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-02BM60-04UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16" - 20 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |
€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026