Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/NPT-m STR-16BM60-20NT

  • ERIKS:13383997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,75/ stukexcl. btw

€ 19,06incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-NT
Fabrikant ID
STR-16BM60-20NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
80 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026