Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/NPT-m STR-08BM60-12NT

  • ERIKS:11484551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-NT
Fabrikant ID
STR-08BM60-12NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
175 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027