€ 9,18/ stukexcl. btw
€ 11,11incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-16BM60-38MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 38x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |
€ 3,96/ stukexcl. btw
€ 4,79incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026