€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-12BM60-26MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 26x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
372 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026