€ 2,22/ stukexcl. btw
€ 2,69incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-08BM60-22MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |
€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026