€ 2,13/ stukexcl. btw
€ 2,58incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-08BM60-18MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |
€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
2217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026