€ 1,95/ stukexcl. btw
€ 2,36incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BT |
Fabrikant ID | STR-02BM60-02BT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026