€ 5,37/ stukexcl. btw
€ 6,50incl. btw
279 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BM60 |
Fabrikant ID | STR-16BM60-12BM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026