Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-m STR-08BM60-06BM60

  • ERIKS:11483346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,25/ stukexcl. btw

€ 2,72incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60
Fabrikant ID
STR-08BM60-06BM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026