Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-fs STR-16BM60-16BFS60

  • ERIKS:11483820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
STR-16BM60-16BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026