Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STRS-24BM60-16BFF

  • ERIKS:11483437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht, kort
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 20,24/ stukexcl. btw

€ 24,49incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STRS-BM60-BFF
Fabrikant ID
STRS-24BM60-16BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

2679 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026