Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STRS-08BM60-06BFF

  • ERIKS:11483409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht, kort
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STRS-BM60-BFF
Fabrikant ID
STRS-08BM60-06BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027