€ 19,07/ stukexcl. btw
€ 23,07incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFF |
Fabrikant ID | STR-16BM60-20BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026