Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STR-12BM60-16BFF

  • ERIKS:11483541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,76/ stukexcl. btw

€ 10,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Fabrikant ID
STR-12BM60-16BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027