Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STR-08BM60-04BFF

  • ERIKS:11483505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Fabrikant ID
STR-08BM60-04BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

14410 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026