Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STR-02BM60-04BFF

  • ERIKS:11483499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Fabrikant ID
STR-02BM60-04BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026